Beli tekiro impact screwdriver di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)
    Deskripsi:
    untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mm
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 93
    • Dimension 1 (mm): 188
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 5 (mm): 64.5
    • Dimension 3 (mm): 17
    • Dimension 6 (mm): 6
  2. Airboss Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp1.499.900

    Airboss Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/4
    • Bolt capacity (mm): 4-5
    • Speed (rpm): 10000
    • Air Pipeline (inch): 1/4
    • Air Hose (mm): 6.4
    • Air Consumption (m³/minute): 0.2
    • Air Pressure (kg/cm²): 6.3
    • Grip Mechanism: Twin Dog
    • Torque (N m): 9-35
  3. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  4. C-Mart Air Screwdriver 1/2inch
    Mulai

    Rp489.900

    C-Mart Air Screwdriver 1/2inch
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Pressure (kg/cm²): 6.3
    • No Load Speed (rpm): 10000
  5. Vessel Impact Screwdriver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  6. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  7. Uryu Impact Driver
    45%
    Mulai

    Rp5.099.900

    Uryu Impact Driver
    Deskripsi:
    The rotational force of the air motor is converted into the impact force of the impact part, and the screw is fastened with high speed and strong force. For general industries such as automobiles.
  8. TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: TPR
    • Tip Finish: Magnetized satin-chrome finished
    • Tip Type: Slotted (-)
  9. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok Set)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok Set)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. monotaro Air Screwdriver
    Mulai

    Rp899.900

    monotaro Air Screwdriver
    Deskripsi:
    It can be switched between forward rotation and reverse rotation.. To tighten the small screw.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Fastening Capacity (mm): Φ 2 to 6
    • Overall Length (mm): 190
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Bit Plug Part (mm): 6.35
    • Air Outlet: PT1/4
    • Use Hose Diameter (mm): 8
    • Air Consumption (L/minute): 32.6
    • Revolution Per Minute (rpm): 12000
  11. TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp9.399.900

    TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -With twin hammer mechanism in the special shape, 2 hammers transfer power from the motor to the anvil without loss.-This impact wrench produces efficient blows and dramatically improves durability and torque.-Assembling light electric machines from automobile assembly lines and repairing industrial machines, etc.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 16mm
    • Socket Input Drive: 12.7mm
    • Air consumption: 0.74
    • Hose Mounting Port: PT1/4
    • Exhaust: Forward
    • Hammer Type: Twin Hammer
    • Maximum Tightening Torque (N m): 540
    • No-load Speed (minute): 6500
    • Total Length (mm): 175.0
  12. Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Panasonic FV-20TGU - Ceiling Exhaust Fan 8 inch memiliki kerja Motor yang menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama.Daya : 18 Watt
    atribut:
    • Noise Level (dB): 45
    • Water Volume (m³/minute): 8.1 (285.46 ft³/min)
    • Motor Speed (rpm): 1234
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 36x20x36
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 18
    • Color: White Gading (Ivory White)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
    • Voltage (V/Hz): 240/50
  13. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  14. TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Listrik)
    Deskripsi:
    Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mm
    atribut:
    • Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: VDE / Insulated Cushion
    • Tip Finish: Black Oxide
    • Tip Size: (+)1 / (+)2 / (+)3 / (-)4 / (-)5.5 / (-)6.5 / (-)8
    • Tip Type: Philips (+) / Slotted (-)
  15. Vessel Torque Control Air Screwdriver
    40%
    Mulai

    Rp5.799.900

    Vessel Torque Control Air Screwdriver
    Deskripsi:
    -Possible to tighten with constant torque.-Screwdriver that automatically shuts off the air when the preset torque is reached and stops rotating at a constant torque.-For assembly line of electronic equipment.
    atribut:
    • Bit Insertion Port: 6.35mm
    • Capacity Screw Dimension: 2.0 to 2.5mm
    • Max Tightening Torque: 0.8Nm
    • Air consumption: 0.28
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 2300
    • Total Length: 215mm
  16. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  17. Sikkens Hardener P 35
    Mulai

    Rp299.900

    Sikkens Hardener P 35
    Deskripsi:
    Hardener solid medium serbaguna.Tips: P35 hardener: area yang lebih luas dan refinishing keseluruhan pada suhu 20 – 40 °C
  18. TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDE
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: PP & TPV
    • Tip Finish: Black Oxide
    • Tip Type: Plus (+), Minus (-)
Daftar Harga tekiro impact screwdriver Terbaru November 2026
TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Rp569.900
Airboss Air Impact ScrewdriverRp1.499.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
C-Mart Air Screwdriver 1/2inchRp489.900
Vessel Air Screwdrivers Clutch Type (Obeng Angin)Rp1.299.900
Vessel Impact Screwdriver Set (Obeng Ketok)Rp549.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
Unoair Air Impact ScrewdriverRp1.199.900
Uryu Impact DriverRp5.099.900
TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Rp47.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait